型式カーボンブラシ:SCD-1500-BL ・ 2本質量(kg)8.4周波数(Hz)50/60電流(A)40、電機子:26.2、界磁:0.69電圧(V)200、電機子:160、界磁:180電源単相制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御モータータイプ防滴Cフランジ定格出力(kW)3.7操作標準:電源スイッチ・速度設定器慣性モーメント(kg・m2)ロータ:0.043ヒューズ容量(A)電機子側 FU1・FU2:100、界磁側 FU3・FU4:1、0.5定格トルク(N・m)20.6回転範囲(min-1[r.p.m])0~1750寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)カーボンブラシ:10×25×35変速範囲(min-1[r.p.m])60~1750電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤