※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ25 軸穴寸法dH7(mm)50 注文コード33423453 品番546-25-34-RS 24V 50DIN
参考基準価格(税別)¥375,800 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品はサイズ・軸穴寸法dH7など168種類から選べます 他の種類を見る
サイズ25 トルク(N・m)500 励磁電圧(V)DC24 容量(W)56.6 電流(A)2.36 抵抗(Ω)10.2 耐熱クラスF 連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯) 最高回転速度(min-1)1500 慣性モーメント(J(kg・m2))4.88×10-3(ロータ)、4.51×10-3(アーマチュア) 歯数250(並歯フル)40(鋸歯フル) アーマチュア吸引時間ta(s)0.1 アーマチュア釈放時間tar(s)0.09 ベアリング呼び番号6014 質量(kg)6.8 寸法A(mm)134 寸法B(mm)127 寸法C(mm)68 寸法D(mm)72 寸法E(mm)75 寸法F(mm)95 寸法G(mm)70 寸法e(mm)M12 寸法f(mm)15 寸法H(mm)20 寸法K(mm)83 寸法L(mm)61 寸法M(mm)11 寸法N(mm)8.4 寸法O(mm)4.3 寸法P(mm)2.7 寸法S(mm)3 軸穴寸法dH7(mm)50 軸穴寸法bP9(mm)14-0.018-0.061 軸穴寸法t(mm)3.5+0.50 寸法g(mm)9.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする