※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ32 軸穴寸法dH7(mm)70 注文コード33423609 品番546-32-34-LF 24V 70DIN
参考基準価格(税別)¥632,320 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品はサイズ・軸穴寸法dH7など168種類から選べます 他の種類を見る
サイズ32 トルク(N・m)2200 励磁電圧(V)DC24 容量(W)114 電流(A)4.75 抵抗(Ω)5.1 耐熱クラスF 連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯) 最高回転速度(min-1)1500 慣性モーメント(J(kg・m2))2.87×10-2(ロータ)、2.92×10-2(アーマチュア) 歯数186(並歯フル)40(鋸歯フル) アーマチュア吸引時間ta(s)0.12 アーマチュア釈放時間tar(s)0.13 ベアリング呼び番号6020 質量(kg)15.3 寸法A(mm)195 寸法B(mm)175 寸法C(mm)95 寸法D(mm)100 寸法E(mm)103.5 寸法F(mm)150 寸法G(mm)100 寸法e(mm)M12 寸法f(mm)19 寸法H(mm)24 寸法K(mm)110 寸法L(mm)80 寸法M(mm)14 寸法N(mm)11.7 寸法O(mm)6.3 寸法P(mm)3.2 寸法S(mm)4 軸穴寸法dH7(mm)70 軸穴寸法bP9(mm)20-0.022-0.074 軸穴寸法t(mm)4.5+0.50 寸法g(mm)11.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする