ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ 458モデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
24
サイズ
12
軸穴寸法dH7(mm)
25
注文コード
33424966
品番
458-12-14 24V 25JIS
参考基準価格(税別)
¥138,730
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ・軸穴寸法dH7
など
636
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
12
最高回転速度(min
-1
)
3000
付属品
取付フランジ、手動開放レバー
質量(kg)
4
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
40
電流(A)
1.67
寸法a(mm)
0.3
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
150
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
52
抵抗(Ω)
14.4
寸法E(mm)
155
寸法e(mm)
6.6
寸法B(mm)
132
寸法M(mm)
5.5
寸法N(mm)
4.1
寸法O(mm)
2
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
9
容量(W)
40
寸法G(mm)
82
寸法K(mm)
54.9
寸法Q(mm)
85
寸法R(mm)
163.5
寸法U(mm)
13
寸法V(mm)
10
寸法P1(mm)
29.4
寸法P2(mm)
47.4
寸法n(mm)
3
角度α(°)
120
角度β(°)
10
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:32
軸穴寸法t(mm)
3
+0.5
0
軸穴寸法bP9(mm)
7
+0.061
+0.025
軸穴寸法dH7(mm)
25
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
4.5×10
-4
総制動仕事ET(J)
2.1×10
8
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.115
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.028
許容制動仕事率(W)
200
減速機・クラッチ・ブレーキ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル
三木プーリ
税込
¥
10,778
〜
¥
9,798
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
219,780
〜
¥
199,800
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
17,578
〜
¥
15,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
307,780
〜
¥
279,800
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
65,978
〜
¥
59,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
91,278
〜
¥
82,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
31,878
〜
¥
28,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
62,678
〜
¥
56,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
27,478
〜
¥
24,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
50,578
〜
¥
45,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
52,778
〜
¥
47,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
52,778
〜
¥
47,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
153,780
〜
¥
139,800
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
61,578
〜
¥
55,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
39,578
〜
¥
35,980
〜
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
164,780
〜
¥
149,800
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
減速機・クラッチ・ブレーキ
ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります
クラッチ
ブレーキ
クラッチ・ブレーキユニット
減速機
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品