※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 458モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)24 サイズ16 軸穴寸法dH7(mm)30 注文コード33425718 品番458-16-12 24V 30JIS
参考基準価格(税別)¥173,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は電圧・サイズ・軸穴寸法dH7など636種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)24 サイズ16 最高回転速度(min-1)3000 付属品手動開放レバー 質量(kg)8.4 寸法L(mm)30 寸法H(mm)52 電流(A)2.29 寸法a(mm)0.3 寸法A(mm)190 寸法F(mm)190 寸法S(mm)32 寸法D(mm)70 抵抗(Ω)10.5 寸法E(mm)195 寸法e(mm)9 寸法B(mm)170 寸法M(mm)5 寸法N(mm)5 寸法O(mm)2.3 寸法I(mm)25 寸法J(mm)11 容量(W)55 寸法G(mm)102 寸法K(mm)72.5 寸法Q(mm)114 寸法R(mm)240 寸法U(mm)24 寸法V(mm)12 寸法P1(mm)37.5 寸法P2(mm)53.5 寸法n(mm)3 角度α(°)120 角度β(°)10 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:80 軸穴寸法t(mm)3+0.50 軸穴寸法bP9(mm)7+0.061+0.025 軸穴寸法dH7(mm)30 回転部慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3 総制動仕事ET(J)2.9×108 アーマチュア吸引時間ta(s)0.22 アーマチュア釈放時間tar(s)0.027 許容制動仕事率(W)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする