※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
86
寸法D(Φmm)
10
寸法D(mm)
11
注文コード
33436254
品番
AP-86-MA-10
参考基準価格(税別)
¥24,130
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
156
変速比
1/2.2、1/2
寸法A(mm)
86
ベルト
A
寸法D(Φmm)
10
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
93
寸法T(mm)
18
寸法M(mm)
54
適合モータ容量(kW)
0.2
寸法J(mm)
46
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)1.6〜0.7/1.9〜0.9、(60HZ)1.4〜0.6/1.6〜0.8
変速機
従動側:P-86-MA、P-98-MA
寸法Q(mm)
7
寸法R(mm)
70
寸法P1(mm)
18
寸法P2(mm)
3.5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)950〜2150/820〜1720、(60HZ)1140〜2590/990〜2060
寸法P.D.(mm)
77max、51min
穴深さ(mm)
30
極数(P)
4