※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
98
寸法D(Φmm)
12
寸法D(mm)
14
注文コード
33436306
品番
AP-98-MA-12
参考基準価格(税別)
¥29,030
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
166
変速比
1/2、1/1.9
寸法A(mm)
98
ベルト
A
寸法D(Φmm)
12
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
103
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
5
寸法M(mm)
54
適合モータ容量(kW)
0.4
寸法J(mm)
50
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)3.1〜1.5/3.5〜1.8、(60HZ)2.6〜1.3/2.9〜1.5
変速機
従動側:P-98-MA、P-124-MA
寸法Q(mm)
7
寸法R(mm)
70
寸法U(mm)
16
寸法P1(mm)
19
寸法P2(mm)
3.5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)1000〜2050/890〜1710、(60HZ)1200〜2460/1070〜2060
寸法P.D.(mm)
89max、62min
穴深さ(mm)
40
極数(P)
4