※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
164
寸法D(Φmm)
25
寸法D(mm)
24
注文コード
33436324
品番
AP-164-MA-25H
参考基準価格(税別)
¥53,870
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.8
寸法L(mm)
211
変速比
1/2.4、1/2
寸法A(mm)
164
ベルト
C
寸法D(Φmm)
25
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
137
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
8
寸法M(mm)
66
適合モータ容量(kW)
1.5
寸法J(mm)
68
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)12.7〜5.2/17.2〜8.6、(60HZ)10.5〜4.4/14.4〜7.1
変速機
従動側:P-164-MA、P-218
寸法Q(mm)
14.5
寸法R(mm)
88
寸法U(mm)
27
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
7
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)920〜2230/680〜1360、(60HZ)1110〜2680/810〜1640
寸法P.D.(mm)
150max、96min
穴深さ(mm)
50
極数(P)
4