※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33436333
品番
PK-150-14N-044
参考基準価格(税別)
¥58,450
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
変速比
1/3
ベルト
1422V
適合モータ容量(kW)
0.4
極数(P)
4
伝達容量(kW)
1.5(高速回転時)、1(中速回転時)