※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33436367 品番 PK-250-28N-224
参考基準価格(税別)¥100,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)13 変速比1/3 ベルト2926V 適合モータ容量(kW)2.2 極数(P)4 伝達容量(kW)8(高速回転時)、5.2(中速回転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする