曜日別特売
PK-250-28N-374 ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ 33436376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ベルト2926V
質量(kg)13
適合モータ容量(kW)3.7
内容量1台注文コード33436376品番PK-250-28N-374
参考基準価格(税別)¥100,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)13変速比1/3ベルト2926V適合モータ容量(kW)3.7極数(P)4伝達容量(kW)8(高速回転時)、5.2(中速回転時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする