※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33436385
品番
PK-300-38N-554
参考基準価格(税別)
¥221,860
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
質量(kg)
24
変速比
1/3
ベルト
4430V
適合モータ容量(kW)
5.5
極数(P)
4
伝達容量(kW)
13(高速回転時)、12(中速回転時)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません