※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 単体 PKモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33436394 品番 PK-300-42N-1104
参考基準価格(税別)¥296,160 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
質量(kg)24 変速比1/3 ベルト4430V 適合モータ容量(kW)11 極数(P)4 伝達容量(kW)13(高速回転時)、12(中速回転時)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする