※サンプル画像 、写真右です。
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
変速機ユニット モータ側 ANSモデル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法D1(mm)
11
注文コード
33436428
品番
AK-90-AN-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
寸法D1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
153
寸法E(mm)
66.5
寸法B(mm)
17
寸法D1(mm)
11
寸法J(mm)
55
寸法A1(mm)
90
寸法H1(mm)
16
寸法G(mm)
9
寸法K(mm)
10
寸法Q(mm)
10
寸法R(mm)
70
寸法P1(mm)
20
寸法Z1(mm)
M5
寸法P.D.(mm)
85max、34.5min
寸法V1(mm)
23