※サンプル画像 、写真右です。
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
変速機ユニット モータ側 ANSモデル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法D1(mm)
14
注文コード
33436437
品番
AK-106-AN-14N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥37,410
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
寸法D1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
163
寸法E(mm)
74.5
寸法B(mm)
17
寸法D1(mm)
14
寸法J(mm)
55
寸法A1(mm)
106
寸法H1(mm)
22
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
10
寸法Q(mm)
12
寸法R(mm)
70
寸法P1(mm)
22.5
寸法Z1(mm)
M5
寸法W1(mm)
5
寸法P.D.(mm)
101max、41min
寸法V1(mm)
30
寸法U1(mm)
16