※サンプル画像 、写真右です。
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
変速機ユニット モータ側 ANSモデル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法D1(mm)
19
注文コード
33436446
品番
AK-125-AN-19N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥44,060
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
寸法D1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
184
寸法E(mm)
83.5
寸法B(mm)
24
寸法D1(mm)
19
寸法J(mm)
60
寸法A1(mm)
125
寸法H1(mm)
22
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
10
寸法Q(mm)
14
寸法R(mm)
80
寸法P1(mm)
22.5
寸法Z1(mm)
M6
寸法W1(mm)
6
寸法P.D.(mm)
120max、49.5min
寸法V1(mm)
40
寸法U1(mm)
21.5