※サンプル画像 、写真右です。

変速機ユニット モータ側 ANSモデル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 寸法D1(mm)24 注文コード33436455 品番AK-150-AN-24N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥55,790 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は寸法D1など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)198 寸法E(mm)94.5 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)24 寸法J(mm)60 寸法A1(mm)150 寸法H1(mm)30 寸法G(mm)9.5 寸法K(mm)10 寸法Q(mm)16.5 寸法R(mm)80 寸法P1(mm)28.5 寸法Z1(mm)M6 寸法W1(mm)8 寸法P.D.(mm)143max、58.5min 寸法V1(mm)50 寸法U1(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする