※サンプル画像 、写真右です。
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
変速機ユニット モータ側 ANSモデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33436473
品番
AK-180-AN-28N
参考基準価格(税別)
¥123,540
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
240
寸法E(mm)
102
寸法D1(mm)
28
寸法J(mm)
80
寸法A1(mm)
180
寸法H1(mm)
36.5
寸法G(mm)
10
寸法Q(mm)
17.5
寸法R(mm)
80
寸法P1(mm)
32
寸法Z1(mm)
M8
寸法W1(mm)
8
寸法B(Φmm)
10
寸法K(Φmm)
10
寸法P.D.(mm)
171max、72.5min
寸法V1(mm)
60
寸法U1(mm)
31