曜日別特売
RWP-02-C-40-50-IE1-F 中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル 三木プーリ 33439849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台枠番減速機:40減速比50注文コード33439849品番RWP-02-C-40-50-IE1-F
参考基準価格(税別)¥172,210販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
減速比50枠番減速機:40質量(kg)10.7出力(kW)0.2種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法H(mm)323電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)384寸法A(mm)100寸法F(mm)121.5寸法S(mm)30寸法D(mm)18寸法E(mm)43寸法X(mm)131寸法L2(mm)311寸法W(mm)6寸法L3(mm)28寸法M(mm)115寸法B2(mm)26寸法A1(mm)50寸法H1(mm)258出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)45~25.2、(60HZ)45~19.5寸法B1(mm)78寸法G(mm)115寸法R(mm)27寸法U(mm)20.8寸法F1(mm)40寸法F2(mm)50寸法G1(mm)35寸法KL(mm)118出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)10~40、(60HZ)12~48寸法LB(mm)60寸法LA(mm)75寸法LE(mm)2.5寸法KE(mm)4-M6-8極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする