曜日別特売
RWP-04-C-50-10-IE1-F 中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル 三木プーリ 33439964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台枠番減速機:50減速比10注文コード33439964品番RWP-04-C-50-10-IE1-F
参考基準価格(税別)¥197,240販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
減速比10枠番減速機:50質量(kg)15.4出力(kW)0.4種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法H(mm)355電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)432.5寸法A(mm)120寸法F(mm)144寸法S(mm)40寸法D(mm)25寸法E(mm)38.5寸法X(mm)131寸法L2(mm)337.5寸法W(mm)8寸法L3(mm)28寸法M(mm)136寸法B2(mm)30寸法A1(mm)60寸法H1(mm)299出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)29.2~13.6、(60HZ)26.4~11.2寸法B1(mm)92寸法G(mm)127寸法R(mm)27寸法U(mm)28.3寸法F1(mm)50寸法F2(mm)60寸法G1(mm)37寸法KL(mm)118出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)50~200、(60HZ)60~240寸法LB(mm)70寸法LA(mm)85寸法LE(mm)2.5寸法KE(mm)4-M8-9極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする