※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
40
出力(kW)
1.5
注文コード
33449046
品番
PDG-15BSN-L-40-IE3
参考基準価格(税別)
¥335,320
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・出力
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
40
質量(kg)
74
出力(kW)
1.5
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
249
変速比
1/4
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
468
寸法F(mm)
270
寸法S(mm)
32
ベルト
型式:1922V298S
寸法E(mm)
320
寸法C(mm)
210
寸法X(mm)
10
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
10
寸法Z(mm)
15
寸法M(mm)
380
寸法N(mm)
310
寸法B2(mm)
195
寸法J(mm)
135
寸法H1(mm)
320
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)250 ~ 140、(60HZ)250 ~ 110
変速機
AK-155-MA-24N(モータ側変速機型式 )、PE-185-MA-22H(機械側変速機型式)
寸法B1(mm)
485
寸法G(mm)
230
寸法K(mm)
73
寸法Q(mm)
65
寸法U(mm)
35
寸法H2(mm)
235
寸法B3(mm)
165
寸法H3(mm)
130
寸法B4(mm)
105
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)12.5~50、(60HZ)15~60
寸法R1(mm)
86
寸法R2(mm)
121
寸法PC(mm)
182
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません