モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33449378
品番
AHM-02-A-0000-1111-IE1
参考基準価格(税別)
¥167,610
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
324
種類から選べます
他の種類を見る
型式
AHM-02
質量(kg)
23
サイズ
06
出力(kW)
0.2
種類
変速機
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
413
変速比
1/4
寸法H(mm)
409
電流(A)
0.46
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
105
寸法S(mm)
14
ベルト
型式:1422V240S
寸法D(mm)
160
抵抗(Ω)
52
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
5
寸法E(mm)
52.5
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
160
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
5
寸法Z(mm)
10×20
寸法N(mm)
265
寸法J(mm)
30
容量(W)
11
寸法H1(mm)
360
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)2.5〜0.5、(60HZ)2.0〜0.4
寸法G(mm)
170
寸法K(mm)
40
寸法Q(mm)
30
寸法R(mm)
80
寸法U(mm)
16
ハンドル回転回数
11
寸法P1(mm)
281
寸法P2(mm)
80
耐熱クラス
B
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)600〜2400、(60HZ)720〜2880
静摩擦トルク(Nm)
5.5
寸法M1(mm)
97
寸法M2(mm)
97
励磁電圧(V)
DC24
極数(P)
4
寸法X(Φmm)
130
減速機
N-CPM-12
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
モーター(原動機) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ACサーボ MELSERVO アクセサリ
三菱電機
税込
¥
2,418
〜
¥
2,198
〜
(2)
モータ延長ケーブル
山洋電気
税込
¥
1,538
〜
¥
1,398
〜
オプション
オリエンタルモーター
税込
¥
439
〜
¥
399
〜
ドライバカバー
オリエンタルモーター
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
ACサーボシステム 動力ケーブル
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
税込
¥
10,668
〜
¥
9,698
〜
サーボパックシリーズ
安川電機
税込
¥
96,778
〜
¥
87,980
〜
可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用
オリエンタルモーター
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V
三菱電機
税込
¥
63,778
〜
¥
57,980
〜
(2)
マシンツールフィルター
エスコ
税込
¥
12,320
¥
11,200
バスケットへ
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド
税込
¥
6,598
〜
¥
5,998
〜
ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm
ロボテナ
税込
¥
1,044
¥
949
バスケットへ
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
(2)
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
38,478
〜
¥
34,980
〜
ステッピングモーター
オリエンタルモーター
税込
¥
12,978
〜
¥
11,798
〜
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ
オリエンタルモーター
税込
¥
21,978
¥
19,980
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)
オリエンタルモーター
税込
¥
5,938
〜
¥
5,398
〜
ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター
税込
¥
5,388
〜
¥
4,898
〜
αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター
税込
¥
45,078
〜
¥
40,980
〜
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A 三木プーリ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品