曜日別特売
F13160-0005 バイオハザードバッグ SP scienceware 33475827

F13160-0005 バイオハザードバッグ SP scienceware 33475827
F13160-0005 バイオハザードバッグ SP scienceware 33475827

バイオハザードバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
仕様
バイオハザードマーク無
注文コード
33475827
品番
F13160-0005
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。

アズワン品番
7-5021-04
種別
バイオハザードマーク無
寸法(mm)
30×61
厚さ(mm)
0.038
仕様
バイオハザードマーク無
材質
PP
注意
※122℃以上で使用しないで下さい。
※オートクレーブ時は密封しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする