電圧(V)DC90
質量(kg)11
出力(kW)(4極)0.4
寸法L(mm)265
電流(A)0.28
寸法S(mm)14 j6
寸法D(mm)145
抵抗(Ω)324
寸法T(mm)5
寸法W(mm)5
寸法Y(mm)79
容量(W)25
時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)
寸法Q(mm)30
寸法U(mm)3
寸法V(mm)M5×0.8深さ18
適合モータ枠番71
耐熱クラスB
寸法KL(mm)134.5
寸法LB(mm)110
寸法LC(mm)160
寸法LZ(mm)10
寸法LA(mm)130
寸法LE(mm)3.5
寸法LG(mm)10
寸法LL(mm)235
寸法LR(mm)30
トルクT(N・m)4
空隙(mm)0.15〜0.25(規定値)、0.4(限界値)
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.5×10-3
許容制動仕事率Pbal(W)26.2
総制動仕事ET(J)7.0×107
アーマチュア吸引時間ta(s)0.05