MMJ-A361 ステンレスミニボトル MMJ-A1 タイガー魔法瓶 33525398

ステンレスミニボトル MMJ-A1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33525398 品番MMJ-A361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

どんなシーンにもなじむ、ナチュラルカラーとシンプルなデザイン
片手でラクラク ワンハンドロック&ワンプッシュオープン。安全ロック付のふたで持ち運びも安心
軽量で持ち運びやすい夢重力ボトル。スリム設計でバッグの中でもかさばらずすっきり収納。
ステンレス真空二重構造断熱でしっかり保温・保冷。広口で氷も入れやすい
内側は汚れ・ニオイもつきにくいスーパークリーンPlus加工。本体丸洗いOK。外せる飲み口で隅々までお手入れ・組み立て簡単

容量(L)0.36 ピーチブロッサム 質量(kg)0.17 口径(Φmm)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×72×176 保温効力(℃)63℃以上(6時間)/85℃以上(1時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする