ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの 名刺ホルダー
ジャストコーポレーションの ケース型名刺ホルダー
PP名刺ケース (ネコポス便対応)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
33673974
品番
JM-1074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
91×55mm(名刺サイズ)18mmの高さまで収納可能。左右に分割しており片方にはA様の名刺を、もう片方にはB様の名刺など、最大200枚の名刺を同梱できます。
色
クリア(乳白色)
収納枚数(枚)
100〜200
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
413
寸法(縦×横×高さ)(mm)
123×97.5×22
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります