ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの 名刺ホルダー
ジャストコーポレーションの ケース型名刺ホルダー
紙名刺ケース (メール便対応)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
33674044
品番
JM-1058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ケースの厚みを17mmに抑え、メール便として発送が可能!
環境に配慮した再生紙を使用。
91×55mm(名刺サイズ)15mmの高さまで収納可能
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
紙(再生紙)
質量(g)
107
寸法(縦×横×高さ)(mm)
113×94×17
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります