ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの 名刺ホルダー
ジャストコーポレーションの ケース型名刺ホルダー
名刺紙ケース(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
33674053
品番
JM-1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
片手で簡単に組み立て可能!ワンタッチ式!
適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
95×57×30
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります