TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33754377
品番
173630-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
形状
連鎖状
材質/仕上
黄銅/プレティン
絶縁被覆外径(Φmm)
1.4〜1.9
適合電線(mm
2
)
0.2〜0.3
適合電線範囲 AWG(#)
24-22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33754377
173630-1
80547908
173630-1
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173630-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1袋(100個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)