.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33754483 品番173716-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)

形状連鎖状 材質/仕上銅合金/プレティン 絶縁被覆外径(Φmm)1.4〜2.0 適合電線(mm2)0.3〜0.5 適合電線範囲 AWG(#)22-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする