AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 屋根/瓦/トタン用
AICA(アイカ工業)の 屋上/ベランダ
ジョリエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(10kg)
注文コード
34046505
品番
JE2090K-C20 GY 骨入
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
FRP防水
色
グレイ
仕様
上塗り材
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性