AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 屋根/瓦/トタン用
AICA(アイカ工業)の 屋上/ベランダ
ジョリエース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
34046514
品番
JE2090-C20 GY
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
FRP防水
色
グレイ
仕様
上塗り材
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980