AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 屋根/瓦/トタン用
AICA(アイカ工業)の 屋上/ベランダ
ジョリエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
34046575
品番
JE2509M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
FRP防水
仕様
硬化剤
危険等級
T
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の性状
第1種