セブンケミカル
セブンケミカルの 下地材/プライマー/シーラー
セブンSシーラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14kg)
注文コード
34050583
品番
-
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
外壁 透明塗膜
主な用途
外壁
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性