日本化成
日本化成の 下地材/プライマー/シーラー
NS カチオンワン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
34053198
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
防水下地調整剤
種別
#3
仕上
クロス、塗料、仕上塗材、陶磁器質タイル、塗床、タイルカーペット、Pタイル、防水材
主な用途
コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル、タイル等
施工面積
約4.2m
2
(3mm厚)
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980