アサヒボンド
アサヒボンドの 屋根/瓦/トタン用
アサヒボンドの 防水材
アサヒボンド ゴムエース P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6kg)
注文コード
34053514
品番
-
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
不良部分の補修をした後、加硫ゴムシートの上にウレタン防水材を塗り重ねるためのエポキシ樹脂系プライマーです。
既存ゴムシートを撤去せずにウレタン防水材を塗布できるので、高耐久性複合防水になります。
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性