※画像はS(夏用)タイプです。出荷時期によりS(夏用)タイプ、W(冬用)タイプが変更となります。

ボンド E206 土木建築用エポキシ樹脂

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3kg) 注文コード34053663 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。
2液混合型。
流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。

用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重1.15±0.05 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s)5000〜20000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.6L 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※出荷時期によりS(夏用)タイプ、W(冬用)タイプが変更となり、品番末尾にS又はWがつきます。目安はメーカーカタログでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34053663
2024-08-04
用途:
クラック補修
その他業種

当たり前のことですが、防御は完全に!!
クラックへの注入を終え、刷毛塗りをしていたところ、高温化。ケロイドになった。吸引などするとどんな症状が出るか判らないです。ともかくなかなか治りません。

1人が参考にしています
対象商品:
34053663
2024-05-27
用途:
夏場は少量ずつ混ぜる

夏場は混合する時の主剤の量を少量(目安として100g以内)にしたほうがいい。
日中の炎天下屋上でひび割れ補修用に混合していたら、日差しの熱と自己反応熱で数分で硬化してしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
34053663
2024-05-16
用途:
コンクリート製品のボンド
製造業

冬用と夏用があるらしく、5月に注文して冬用が来たので交換をお願いしたら快く交換していただきました。

こちらの確認不足もありますが、可能であれば明記していただくか、それぞれ別の商品として販売していただけると嬉しいです。

対象商品:
34053663
2024-02-20
用途:
ひび割れの補修

206は粘性が低いので細かいヒビに浸透させるのには適しているが、天井や壁だとすぐに垂れてしまう(中濃ソース位の粘性)。

1人が参考にしています
対象商品:
34053663
2023-07-11
用途:
注入止水
株式会社コーワメタル 様

2時間でちゃんと硬化しました。硬化不良もなく、問題ありませんでした。

対象商品:
34053663
2022-10-01
用途:
改修工事

長年の使用、安定のブランド。
E206は低粘度です。0.3mmくらいのクラックでも入ります。
コメントするべき点は無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34053663
2021-03-09
用途:
小型木造ボートの外板接着
かねとく工房 様

このボンドは夏用のSと冬用のWが用意されているが、自分の用途では冬場においても出来るだけオープンタイムの長い方(S)が都合が良い。しかしメーカでは冬場にSを希望しても入手出来ないので困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする