グローバー地球儀13

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34086308 品番073011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

球経130mm
行政図タイプ

付属品取扱説明書 材質球 : HIPS樹脂 台、弓 : ABS 質量(g)152(本体) 高さH(mm)180 球径(Φmm)130 縮尺約9,800万分の1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
国の位置確認、万博へのお供、
その他業種

カバンに入るので 万博に持参し易い。首都や都市名記載が完璧なわけではないが、小さくて軽いのを求めるなら最良、これで充分だ。また国名は載ってるので地図当てのように探すのも面白い。大きいのも同時に買ったが、大きい方はまず使わない。テーブル上にも置きやすい。大満足!

対象商品:
34086308
2020-04-02
用途:
世界地図を見るため
運輸・通信業

部屋のインテリアには小さくて良いけれど地球儀として使うには見づらかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする