CDJ2B16-50+100Z-A93L-B-XC10 CD Series(CDJ2B16-50+100Z) SMC 34127817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B16-50+100Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(L)3
内容量1個注文コード34127817品番CDJ2B16-50+100Z-A93L-B-XC10
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする