曜日別特売
CDLSD180-150-M9BW-DM9B CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD180) SMC 34499578

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD180)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
ストローク(mm)
150
注文コード
34499578
品番
CDLSD180-150-M9BW-DM9B
参考基準価格(税別)¥321,420販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
ロックユニット部オートスイッチ
M9B
ロックユニット部リード線(m)
(-) 0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする