曜日別特売
CDLSL140-650 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL140) SMC 34506325

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
34506325
品番
CDLSL140-650
参考基準価格(税別)¥215,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)
650
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする