120186 フライパン AMT(エーエムティー) 34530345 120186 フライパン AMT(エーエムティー) 34530345 120186 フライパン AMT(エーエムティー) 34530345 120186 フライパン AMT(エーエムティー) 34530345 120186 フライパン AMT(エーエムティー) 34530345 120186 フライパン AMT(エーエムティー) 34530345

フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34530345 品番 120186
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「AMT」はドイツの調理器具メーカー。
厚底の約1cmは熱をたっぷりと蓄えるので上手に料理ができます。
Lotan(ロタン)(R)はATMがスイスのILAGと発明した特別なコーティングで、
素材がくっつきにくくお手入れが簡単です。

サイズ(cm)24 材質アルミニウム、フェノール樹脂、ステンレス 質量(g)約1250 表面処理フッ素樹脂塗膜加工 全長(cm)47 直径×高さ(cm)25.5×8(深5) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする