シェルサイズ14Sコンタクト形状オス配列番号14S-9形状ストレート種類丸型極数2定格電圧(V)AC500/DC700全長L(mm)42.88以下定格電流(A)13適合電線(mm2)1.25結合方式ねじコンタクトサイズ2-#16結合ねじA7/8-20UNEFケーブルクランプ取付ねじV3/4-20UNEF結合部長さJ(mm)13.49(±012)最大幅Y(mm)30以下接続ナット外径Q(Φmm)28.57(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)8以上適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ