7211CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7211CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610353
7211CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610353

組合せアンギュラ玉軸受7200番台

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内径d・内容量など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
34610353
品番
7211CTYNDBLP5
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
21
面取寸法r(mm)
1.5(最小)
面取寸法r1(mm)
1(最小)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
作用点a(mm)
20.9
作用点距離a0(mm)
41.7
係数fo
14.5
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32998971
2023-10-26
用途: 旋盤用に使用しました。
卸売・小売業

安心の日本製ですし問題ありません。因みに個数は1個と表示されてますが、ベアリング2個で一つ(ペア)の意味ですのでお間違いの無いように。

1人が参考にしています
対象商品 : 32999057
2022-02-01
用途: 設備(高速スピンドル)のトラブル対応
二輪舎 ZWEI RAD 様

通常通り問題なく使用出来ました。
納期がもっと早ければ良かったのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする