7217CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7217CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610414
7217CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工) 34610414

組合せアンギュラ玉軸受7200番台7217CTYNDBLP5

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内径d・内容量など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
注文コード
34610414
品番
7217CTYNDBLP5
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
2(最小)
面取寸法r1(mm)
1(最小)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
作用点a(mm)
29.7
作用点距離a0(mm)
59.5
係数fo
14.7
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32998971
2023-10-26
用途: 旋盤用に使用しました。
卸売・小売業

安心の日本製ですし問題ありません。因みに個数は1個と表示されてますが、ベアリング2個で一つ(ペア)の意味ですのでお間違いの無いように。

1人が参考にしています
対象商品 : 32999057
2022-02-01
用途: 設備(高速スピンドル)のトラブル対応
二輪舎 ZWEI RAD 様

通常通り問題なく使用出来ました。
納期がもっと早ければ良かったのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする