カネテック
カネテックの 搬送
カネテックの コンベヤ
カネテックの その他コンベヤ
樋付スパイラルマグネットコンベア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34653757
品番
KSCT-W1115
参考基準価格(税別)
¥805,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
樋付きです。
ランニングコストが低廉です。
用途
工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。
粒状パーツ等の連続搬送も可能です。
トラスコ品番
166-3837
幅(mm)
260
全長(mm)
1696
高さ(mm)
200
電源(V)
三相200/220
呼び寸法(mm)
Φ115×1500
フレーム
1516
直径(mm)
114.3
適合モータ容量(W)
40
処理能力(kg/h)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません