画像準備中

北米車用 メンテナンスフリーバッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 CCA(アンペア)880 端子の種類サイド 注文コード34665364 品番79-6MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はCCA・BCIグループ・端子の種類など14種類から選べます 他の種類を見る

液減りが少ないから補水不要。耐久性に優れた極板。極板に電気特性の良い素材を採用。寒冷地でも高い始動性。米国のBCI工業規格に準拠。

長さ(mm)306 幅(mm)178 端子の種類サイド ハンドル無し 総高さ(mm)188 リザーブキャパシティ(分)140 CCA(アンペア)880 タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間24ヶ月又は3万km
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89571072
2014-11-06
用途:
ゴルフ場乗用タイプ芝刈り機の始動用バッテリー
株式会社光洋グリーン 様

購入し、すぐに使用すると要充電(12.2V)でした。充電後(13.1V)使用するもすぐに始動不良に、、、
ダイナモの充電Aは正常に来ているが、一週間ほど置くとだめです。 ほかのバッテリーを乗せると解消しました。
長期在庫なのかと思いますが、安物買いの銭失いです。購入はやめたほうがいよいです。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする