サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの 業務用ヒーター/ストーブ
サンポットの 石油ストーブ
開放式石油ストーブ ファン無し
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34672971
品番
KLR-1930NA1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。
リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。
室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。
トラスコ品番
435-1085
色
エンジメタリック
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
燃料消費量(L/h)
0.57〜1.82
暖房の目安(コンクリート)
66畳
暖房の目安(木造)
48畳
本体寸法(mm)奥行
555
本体寸法(mm)高さ
715
運転音(dB)
48
暖房出力(kW)
5.86〜18.73
本体寸法(mm)幅
495
燃焼持続時間(h)
9.0〜31
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません