日動工業
日動工業の バッテリー関連
日動工業の バッテリー充電器
急速充電器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34675505
品番
NB-150
参考基準価格(税別)
¥141,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。
12V/24V兼用
タイマー内蔵
充電電流(A)
(連続)12V/20、24V/10
(最大)12V/35、24V/17.5
適合バッテリー
12V、24V(35〜120Ah)
入力電圧(V)
100
最大電流(A)
セルスタート時/150(DC12V、24V、10秒MAX)
コード長さ(m)
入力/2、出力/2
質量(kg)
12
トラスコ品番
333-9131
入力容量
1.5KVA MAX
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護機能
ノンヒューズブレーカー、サーモスタット
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
235×260×230
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。