セ-F26 図面ファイル(クラフトタイプ) コクヨ 34678926 セ-F26 図面ファイル(クラフトタイプ) コクヨ 34678926 セ-F26 図面ファイル(クラフトタイプ) コクヨ 34678926 セ-F26 図面ファイル(クラフトタイプ) コクヨ 34678926

図面ファイル(クラフトタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34678926 品番 セ-F26
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

折り返し部分を噛み合わせた仕様になっていますので、ファイルの開閉がラクにできます。

収納枚数
トレーシングペーパー/110〜130
背開き/70
サイズA1 幅(mm)307 高さ(mm)622 背幅(mm)40 仕様三つ折り エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする